Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,6kW ; R32 ; Syst. monosplit ; Compacte ; - RAV-GM561ATP-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.34
SCOP (chauffage) - 4.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169014236
Réf. Sonepar
00465901423
Réf. Fournisseur
RAV-GM561ATP-E1
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.34
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.21
cOP (chauffage):
3.9
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
48...48 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
poids:
40 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
63...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
55230389


