Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia Extrême 8kW triphasé ; R410A ; Liaisons frigorifiques ; - HWS-P805H8R-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia Extrême 8kW triphasé ; R410A ; Liaisons frigorifiques ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 380...380 V

  • bruit de fonctionnement - 41...41 dB(A)

  • type de réfrigérant - R410a

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.68

  • commande externe nécessaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4904550693360

Réf. Sonepar

00465069336

Réf. Fournisseur

HWS-P805H8R-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

tension de raccordement:

380...380 V

bruit de fonctionnement:

41...41 dB(A)

type de réfrigérant:

R410a

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.68

commande externe nécessaire:

Non

adapté aux climatiseurs:

Oui

largeur:

900 mm

hauteur:

1340 mm

profondeur:

320 mm

poids:

94 kg

commande à distance possible:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+

Unité Extérieure Estia Extrême 8kW triphasé ; R410A ; Liaisons frigorifiques ; Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,31, ηs = 169%, A++ ; Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,16, ηs = 123%, A+ ; Départ d'eau maxi. = 60°C ; Fonctionnement jusqu'à -25°C;

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA Extrême.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques.
Maintien de capacité par température extérieure négative.
Température de départ d'eau : jusqu'à 60°C.
Idéal en neuf comme en rénovation et particulièrement adaptée dans les régions très froides.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.



Quelques mots du fabricant :

17354095