Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter BigDI 19,0/22,4 kW - R32 - RAV-GM2243AT8P-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter BigDI 19,0/22,4 kW - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.3

  • SCOP (chauffage) - 3.8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169014380

Réf. Sonepar

00465901438

Réf. Fournisseur

RAV-GM2243AT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.3

SCOP (chauffage):

3.8

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.18

cOP (chauffage):

3.24

hauteur:

890 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

58...58 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

60...60 dB(A)

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 1/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-27...15 °C

poids:

117 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

niveau de puissance acoustique:

76...76 dB(A)

Unité Extérieure Big Digital Inverter 19,0/22,4 kW ; R32 ; Système monosplit, Twin, Triple ou Double-Twin ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 100m ; Compatible gainable, cassette, plafonnier;

Les Atouts de l'article:

Unité Extérieure Big Digital Inverter 19,0/22,4 kW ; R32 ; Système monosplit, Twin, Triple ou Double-Twin ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 100m ; Compatible gainable, cassette, plafonnier;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Big Digital Inverter . Configuration monosplit ou TWIN. Deux modèles de 19 et 22,5kW en froid. Performances énergétiques : SEER jusqu'à 6,30 et SCOP jusqu'à 3,80. Large plage de fonctionnement allant jusqu'à de -27°C à +46°C selon le mode.