Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter BigDI 20/22kW - R410A - RAV-SM2246AT8-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 4.6...22.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.6...25 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Big Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550684665
Réf. Sonepar
00465068466
Réf. Fournisseur
RAV-SM2246AT8-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
4.6...22.4 kW
puissance calorifique (nominale):
4.6...25 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
4.8
SCOP (chauffage):
3.51
tension de raccordement:
380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.27...9.05 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.27...10.15 kW
eER (refroidissement):
3.24
cOP (chauffage):
3.8
hauteur:
1660 mm
largeur:
1090 mm
profondeur:
510 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
58...58 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
60...60 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 1/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-27...15 °C
poids:
152 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
5.9 kg
niveau de puissance acoustique:
76...76 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Big Digital Inverter au R32 et au R410A. Groupe extérieur utilisables en configuration monosplit ou TWIN et + (jusqu'à 4 unités intérieures). Idéal en application tertaire pour des grands volumes. Deux modèles de 19 et 22,5kW en froid et de 22,4 et 27kW en chaud. Performances énergétiques : SEER jusqu'à 5,82 et SCOP jusqu'à 3,78. Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant jusqu'à de -27°C à +46°C selon le mode.
Quelques mots du fabricant :
16702410


