Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter BigDI 22,5/27,0kW - R32 - RAV-GM2801AT8-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 4.6...27 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.6...31.5 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Big Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4547808007016
Réf. Sonepar
00465800701
Réf. Fournisseur
RAV-GM2801AT8-E1
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
4.6...27 kW
puissance calorifique (nominale):
4.6...31.5 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.49
SCOP (chauffage):
3.69
tension de raccordement:
380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.27...11.87 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.27...13.83 kW
eER (refroidissement):
2.82
cOP (chauffage):
3.47
hauteur:
1550 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
370 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
61...61 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
63...63 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 1/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-27...15 °C
poids:
142 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
5 kg
niveau de puissance acoustique:
78...80 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Big Digital Inverter au R32 et au R410A. Groupe extérieur utilisables en configuration monosplit ou TWIN et + (jusqu'à 4 unités intérieures). Idéal en application tertaire pour des grands volumes. Deux modèles de 19 et 22,5kW en froid et de 22,4 et 27kW en chaud. Performances énergétiques : SEER jusqu'à 5,82 et SCOP jusqu'à 3,78. Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant jusqu'à de -27°C à +46°C selon le mode.
Quelques mots du fabricant :
50955637


