Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 10/11,2kW triphasé - R410A ; Système Mono ou Twin ; - RAV-SM1104AT8P-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 3...11.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 3...13 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169054171
Réf. Sonepar
00465905417
Réf. Fournisseur
RAV-SM1104AT8P-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
3...11.2 kW
puissance calorifique (nominale):
3...13 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.87
SCOP (chauffage):
4.28
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.6...4.1 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.6...4.3 kW
eER (refroidissement):
3.31
cOP (chauffage):
3.82
hauteur:
890 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
53...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
54...54 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
poids:
69 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
2.8 kg
niveau de puissance acoustique:
70...71 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Digital Inverter au R32 et au R410A. Groupes extérieurs monosplits compacts. Idéal en application résidentielle et petit tertaire. Huit tailles, de 2,5 à 14kW en froid et de 3,4 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé. Performances énergétique élevées : SEER jusqu'à 7,0 et SCOP jusqu'à 4,60, classe énergétique jusqu'à A++/A++. Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassettes 600x600 et 800x800, gainables standard et extra-plat, plafonnier apparent, armoire. Unités intérieures identiques pour les gammes de groupes R32 et R410A. Compacité pour faciliter l'intégration et l'installation : 890mm de hauteur maximum et seulement 69kg (modèle de 12kW). Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dénivellé. Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C. Raccordement possible à une gestion centralisée. Configuration TWIN possible.
Quelques mots du fabricant :
16702408


