Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW triphasé - R32 - RAV-GM1401AT8P-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW triphasé - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3...13.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3...16 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169062565

Réf. Sonepar

00465906256

Réf. Fournisseur

RAV-GM1401AT8P-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

3...13.2 kW

puissance calorifique (nominale):

3...16 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

5.71

SCOP (chauffage):

4.29

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.6...4.71 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.6...4.5 kW

eER (refroidissement):

2.8

cOP (chauffage):

3.76

hauteur:

890 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

55...55 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

57...57 dB(A)

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...15 °C

poids:

69 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

2.1 kg

niveau de puissance acoustique:

70...74 dB(A)

Unité Extérieure Digital Inverter 12,0/13,0 kW triphasé ; R32 ; Système monosplit ou Twin ; Compacte : 890x900x320mm & 68kg ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 50m ; 5/8-3/8 ; Compatible gainable, cassette, plafonnier; armoire;

Les Atouts de la gamme:

Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.

Quelques mots du fabricant :

17118793