Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW triphasé - R32 ; Monosplit, Twin ou Triple - RAV-GM1601AT8P-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW triphasé - R32 ; Monosplit, Twin ou Triple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3...16 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3...18 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169064743

Réf. Sonepar

00465906474

Réf. Fournisseur

RAV-GM1601AT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

3...16 kW

puissance calorifique (nominale):

3...18 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.3

SCOP (chauffage):

4.35

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

16 A

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.65...5.7 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.65...6.51 kW

eER (refroidissement):

3.12

cOP (chauffage):

3.61

hauteur:

1340 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

53...53 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

55...55 dB(A)

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...15 °C

poids:

94 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

2.4 kg

niveau de puissance acoustique:

70...72 dB(A)

Unité Extérieure Inverter DI 14,0/16,0 kW triphasé ; R32 ; Système monosplit, Twin ou Triple ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 50m ; 5/8-3/8 ; Compatible gainable, cassette, plafonnier;

Les Atouts de la gamme:

Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.

Quelques mots du fabricant :

50164747