Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 12,5/14kW - R32 - RAV-GP1401AT8-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7.01
SCOP (chauffage) - 4.36
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Super Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4582736851430
Réf. Sonepar
00465685143
Réf. Fournisseur
RAV-GP1401AT8-E1
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.01
SCOP (chauffage):
4.36
tension de raccordement:
380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.65
cOP (chauffage):
4.11
hauteur:
1340 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
51...51 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
52...52 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
75 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...15 °C
poids:
95 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
68...69 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure Super Digital Inverter triphasé 12,5/14kW ; R32 ; Système monosplit ou Twin ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 75m ; Diamètres 5/8-3/8 ; UI gainable, cassette, plafonnier, armoire;
Les Atouts de la gamme:
Super Digital Inverter monosplits haute efficacité 5 tailles de 5,0 à 14kW en froid mono et tri.SEER 9,40 et SCOP 5,51 A+++/A+++Compatible mural, cassettes, gainables, plafonnier, armoireJusqu'à 75m de liaisons frigorifiques et 30m de dénivelé


