Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 14/16kW - R32 - RAV-GP1601AT8-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2.6...16 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.4...19 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Super Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550694671
Réf. Sonepar
00465069467
Réf. Fournisseur
RAV-GP1601AT8-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
2.6...16 kW
puissance calorifique (nominale):
2.4...19 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.72
SCOP (chauffage):
4.36
tension de raccordement:
380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.66...5.7 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.53...6.51 kW
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.74
hauteur:
1340 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
51...51 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
53...53 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
75 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...15 °C
poids:
95 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
2.6 kg
niveau de puissance acoustique:
68...70 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Super Digital Inverter R32 : Technologies de pointe, impact environnemental réduit et fiabilité exceptionnelle pour la solution la plus performante du marché.
Quelques mots du fabricant :
50028843


