Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 1,5/2,0 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-05B2AVG-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 0.58...2 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.58...3 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169016841
Réf. Sonepar
00465901684
Réf. Fournisseur
RAS-05B2AVG-E2
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
0.58...2 kW
puissance calorifique (nominale):
0.58...3 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
4.17
cOP (chauffage):
4.26
hauteur:
530 mm
largeur:
660 mm
profondeur:
240 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
44...49 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
44...50 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
10 m
différence de hauteur maximale:
8 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-10...24 °C
poids:
20 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
0.46 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
1
niveau de puissance acoustique:
57...57 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure Monosplit Naka 2 1,5/2,0 kW ; R32 ; A++/A++ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 3/8-1/4 ;
Les Atouts de la gamme:
Télécommande avec fonctions avancées de série.Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.Compatible contrôle vocal.


