Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 2,5/3,2 kW ; R32 ; A++/A+ ; - RAS-10B2AVG-E2

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 2,5/3,2 kW ; R32 ; A++/A+ ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 0.8...0.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.9...3.9 kW

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169016889

Réf. Sonepar

00465901688

Réf. Fournisseur

RAS-10B2AVG-E2

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

0.8...0.8 kW

puissance calorifique (nominale):

3.9...3.9 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.47

cOP (chauffage):

3.81

hauteur:

530 mm

largeur:

660 mm

profondeur:

240 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

45...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

45...51 dB(A)

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

10 m

différence de hauteur maximale:

8 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-10...24 °C

poids:

21 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.51 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:

1

niveau de puissance acoustique:

58...62 dB(A)

Unité Extérieure Monosplit Naka 2 2,5/3,2 kW ; R32 ; A++/A+ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de l'article:

Unité Extérieure Monosplit Naka 2 2,5/3,2 kW ; R32 ; A++/A+ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec fonctions avancées de série.Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.Compatible contrôle vocal.