Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 2,5/3,2 kW ; R32 ; A++/A+ ; - RAS-10B2AVG-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.8...3 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.76...3.9 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169013109
Réf. Sonepar
00465901310
Réf. Fournisseur
RAS-10B2AVG-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
0.8...3 kW
puissance calorifique (nominale):
0.76...3.9 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.47
cOP (chauffage):
3.81
hauteur:
530 mm
largeur:
660 mm
profondeur:
240 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
45...49 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
45...51 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
10 m
différence de hauteur maximale:
8 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-10...24 °C
poids:
21 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
0.49 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
1
protection de l'appareil:
16 A
niveau de puissance acoustique:
58...62 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Quelques mots du fabricant :
55074981


