Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 3,3/3,6 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-13B2AVG-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 3,3/3,6 kW ; R32 ; A++/A++ ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1...3.6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.76...4.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169013123

Réf. Sonepar

00465901312

Réf. Fournisseur

RAS-13B2AVG-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

1...3.6 kW

puissance calorifique (nominale):

0.76...4.5 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.82

cOP (chauffage):

3.53

hauteur:

530 mm

largeur:

660 mm

profondeur:

240 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

45...50 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

45...52 dB(A)

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

10 m

différence de hauteur maximale:

8 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-10...24 °C

poids:

21 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.54 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:

1

protection de l'appareil:

16 A

niveau de puissance acoustique:

58...63 dB(A)

Unité Extérieure Monosplit Naka 3,3/3,6 kW ; R32 ; A++/A++ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.



Quelques mots du fabricant :

55074983