Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 4,2/5,0 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-16B2AVG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.4...4.7 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.3...6 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8855169013147
Réf. Sonepar
00465901314
Réf. Fournisseur
RAS-16B2AVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
1.4...4.7 kW
puissance calorifique (nominale):
1.3...6 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.07
cOP (chauffage):
3.45
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
45...52 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
48...53 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
8 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-10...24 °C
poids:
29 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
0.68 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
1
protection de l'appareil:
16 A
niveau de puissance acoustique:
58...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Quelques mots du fabricant :
55074985