Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 5,0/5,4 kW ; R32 ; A++/A+ ; - RAS-18B2AVG-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 5,0/5,4 kW ; R32 ; A++/A+ ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.45...5.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.35...6 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169013161

Réf. Sonepar

00465901316

Réf. Fournisseur

RAS-18B2AVG-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

1.45...5.5 kW

puissance calorifique (nominale):

1.35...6 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.89

cOP (chauffage):

3.27

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

46...52 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

48...53 dB(A)

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

8 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-10...24 °C

poids:

29 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.93 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:

1

protection de l'appareil:

16 A

niveau de puissance acoustique:

59...65 dB(A)

Unité Extérieure Monosplit Naka 5,0/5,4 kW ; R32 ; A++/A+ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint = 10m ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 1/2-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.



Quelques mots du fabricant :

55074986