Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Shorai+ 5,0/6,0 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-18J2AVSG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.2...6 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.1...6.5 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8855169078399
Réf. Sonepar
00465907839
Réf. Fournisseur
RAS-18J2AVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
1.2...6 kW
puissance calorifique (nominale):
1.1...6.5 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.8
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.35...2 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.25...1.75 kW
eER (refroidissement):
3.52
cOP (chauffage):
3.77
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
48...48 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
50...50 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
34 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
niveau de puissance acoustique:
61...63 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-18J2AVSG-E
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 7,3/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 48 dB(A)
Quelques mots du fabricant :
SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu