Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Shorai+ 6,1/7,0 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-22J2AVSG-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Shorai+ 6,1/7,0 kW ; R32 ; A++/A++ ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.39...6.7 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.15...7.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169078412

Réf. Sonepar

00465907841

Réf. Fournisseur

RAS-22J2AVSG-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

1.39...6.7 kW

puissance calorifique (nominale):

1.15...7.5 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.3

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.36...2.2 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.26...2.1 kW

eER (refroidissement):

3.07

cOP (chauffage):

3.72

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

51...51 dB(A)

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

34 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.1 kg

niveau de puissance acoustique:

62...64 dB(A)

Unité Extérieure Shorai+ 6,1/7,0kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-22J2AVSG-E
- Puissance froid : 6,1kW
- Puissance chaud : 7,0kW
- SEER/SCOP : 6,8/4,4
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 49 dB(A)



Quelques mots du fabricant :

SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu