Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4kW - RAS-2M10U2AVG-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 1.25...3.9 kW

  • puissance calorifique max - 1...4.9 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169063043

Réf. Sonepar

00465906304

Réf. Fournisseur

RAS-2M10U2AVG-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

1.25...3.9 kW

puissance calorifique max:

1...4.9 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

SEER (refroidissement):

6.73

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.35

cOP (chauffage):

4.94

hauteur:

630 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

300 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

45...45 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

46...46 dB(A)

longueur minimale de conduit par circuit:

2 m

longueur maximale de conduit par circuit:

15 m

longueur maximale totale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

38 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.85 kg

niveau de puissance acoustique:

58...59 dB(A)

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Non

Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 3,3/4,0 kW ; R32 ; A++/A++ ; SCOP = 4,6 ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueurs maxi. par unité/totale = 15/20m ; Diamètres 3/8-1/4 x2 ; Compatible muraux, console, cassette, gainable ;

Les Atouts de la gamme:

Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie

Quelques mots du fabricant :

17118762