fin de vie

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Seiya 3,3/3,6kW - RAS-13J2AVG-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Seiya 3,3/3,6kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 1...3.6 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.26...1.25 kW

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169071598

Réf. Sonepar

00465907159

Réf. Fournisseur

RAS-13J2AVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

1...3.6 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.26...1.25 kW

classe énergétique chauffage:

A+

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

12 m

puissance absorbée nominale chauffage:

0.22...1.24 kW

eER (refroidissement):

3

cOP (chauffage):

3.91

largeur:

660 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

240 mm

poids:

24 kg

nombre de phases:

1

quantité de remplissage de réfrigérant:

0.46 kg

tension de raccordement:

220 V

fréquence:

50 Hz

compatible IFTTT:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

niveau de pression acoustique refroidissement:

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

50...50 dB(A)

niveau de puissance acoustique:

63...65 dB(A)

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

puissance calorifique (nominale):

1.1...4.5 kW

technologie Inverter:

Oui

Unité Extérieure Seiya 3,3/3,6kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-13J2AVG-E
- Puissance froid: 3,3kW
- Puissance chaud : 3,6kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Appoint de charge : non requis
- Longueur de liaisons admissible : 15m max
- Dimensions (HxLxP) : 530 x 660 x 240mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 48 dB(A)



Quelques mots du fabricant :

SEIYA : Découvrez le confort