Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 10,0/11,2kW ; R32; Syst. mono ou Twin; - RAV-GP1101AT-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 10,0/11,2kW ; R32; Syst. mono ou Twin;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3.1...12 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.6...13 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4904550688922

Réf. Sonepar

00465068892

Réf. Fournisseur

RAV-GP1101AT-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

3.1...12 kW

puissance calorifique (nominale):

2.6...13 kW

technologie Inverter:

Oui

classe énergétique refroidissement:

A+++

SEER (refroidissement):

8.8

SCOP (chauffage):

5

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

20.5 A

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.53...3.05 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.4...3.08 kW

eER (refroidissement):

5.26

cOP (chauffage):

5.14

hauteur:

1550 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

370 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

50...50 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

75 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...52 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-27...15 °C

poids:

104 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

3.1 kg

niveau de puissance acoustique:

66...67 dB(A)

Unité Extérieure Super Digital Inverter 10,0/11,2kW ; R32; Système monosplit ou Twin; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 75m; Diamètres 5/8-3/8 ; UI gainable, cassette, plafonnier, mural, armoire; Fonctionnement de -27 à +52°C;

Les Atouts de la gamme:

Super Digital Inverter R32 : Technologies de pointe, impact environnemental réduit et fiabilité exceptionnelle pour la solution la plus performante du marché.

Quelques mots du fabricant :

17118802