Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 7,1/8,0kW ; R32 ; Système mono ou Twin ; - RAV-GP801ATW-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.9...8 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.3...11.3 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Super Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5903699867174
Réf. Sonepar
00465986717
Réf. Fournisseur
RAV-GP801ATW-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
1.9...8 kW
puissance calorifique (nominale):
1.3...11.3 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
9.4
SCOP (chauffage):
5.51
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A+++
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.26...3.15 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.2...3.47 kW
eER (refroidissement):
5.18
cOP (chauffage):
5.52
hauteur:
1050 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
370 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
48...48 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-27...15 °C
poids:
74 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.9 kg
niveau de puissance acoustique:
63...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Super Digital Inverter R32 : Technologies de pointe, impact environnemental réduit et fiabilité exceptionnelle pour la solution la plus performante du marché.
Quelques mots du fabricant :
50796142


