Toshiba Climatisation - Unité Murale Design Haori 2,0/2,5kW (gris clair et gris anthracite inclus) - RAS-M07N4KVRG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 1.2...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.8 kW
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8855169003896
Réf. Sonepar
00465900389
Réf. Fournisseur
RAS-M07N4KVRG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
1.2...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.8 kW
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
54...54 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
987 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
débit d'air chauffage:
610...610 m³/h
débit d'air refroidissement:
660...660 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
19...41 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...41 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
11 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Filtration Toshiba « Ultra-Pure » haute efficacité PM2.5 (94%) associée à un Ioniseur Plasma pour une qualité d’air intérieur élevée.
Télécommande IR luxueuse avec support mural magnétique.
Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance via l’application « Toshiba Home AC Control ».
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.
Quelques mots du fabricant :
51583136