Toshiba Climatisation - Unité Murale Design Haori 2,5/3,2kW (gris clair et gris anthracite inclus) - RAS-B10N4KVRG-E1

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fente simple / fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169011884

Réf. Sonepar

00465901188

Réf. Fournisseur

RAS-B10N4KVRG-E1

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fente simple / fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

niveau de puissance acoustique:

54...54 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

987 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

210 mm

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

débit d'air chauffage:

300...610 m³/h

débit d'air refroidissement:

300...600 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

19...41 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...41 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

11 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Murale Design Haori 2,5/3,2 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus); Compatible mono. et multisplit ; Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma ; Wifi de série ; Silencieux : 19 dB(A) ; Commande design, support magnétique;

Les Atouts de la gamme:

HAORI, le système de chauffage & rafraîchissement qui respecte votre univers

Quelques mots du fabricant :

55074992