Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 1,5/2,0 kW ; Compatible mono. et multisplit ; - RAS-B05B2KVG-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 1...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0...0 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169013055

Réf. Sonepar

00465901305

Réf. Fournisseur

RAS-B05B2KVG-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

1...5 kW

puissance calorifique (nominale):

0...0 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

niveau de puissance acoustique:

51...51 dB(A)

modèle:

fente simple

largeur:

770 mm

hauteur:

288 mm

profondeur:

225 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

4.17

cOP (chauffage):

4.26

débit d'air chauffage:

134...480 m³/h

débit d'air refroidissement:

134...480 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

19...38 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...39 dB(A)

poids:

9 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Murale Naka 1,5/2,0 kW ; Compatible mono. et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.



Quelques mots du fabricant :

55074989