Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 1,5/2,0 kW ; Compatible mono. et multisplit ; - RAS-B05B2KVG-E2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 1...5 kW
couleur - blanc
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8855169019460
Réf. Sonepar
00465901946
Réf. Fournisseur
RAS-B05B2KVG-E2
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
1...5 kW
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
51...51 dB(A)
largeur:
770 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
225 mm
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
4.17
cOP (chauffage):
4.26
débit d'air chauffage:
134...480 m³/h
débit d'air refroidissement:
134...480 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
38...38 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...39 dB(A)
poids:
9 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité Murale Naka 1,5/2,0 kW ; Compatible mono. et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 19 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4 ;
Les Atouts de la gamme:
Télécommande avec fonctions avancées de série.Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.Compatible contrôle vocal.