Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 5,0/5,4 kW ; Compatible mono et multisplit ; - RAS-B18B2KVG-E2

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 61...61 dB(A)

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

  • modèle - fente simple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169019514

Réf. Sonepar

00465901951

Réf. Fournisseur

RAS-B18B2KVG-E2

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fente simple

largeur:

798 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

230 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

2.89

cOP (chauffage):

3.27

débit d'air chauffage:

840...840 m³/h

débit d'air refroidissement:

790...790 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

26...48 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

47...47 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

10 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Murale Naka 5,0/5,4 kW ; Compatible mono et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 26 dB(A) ; Diamètres 1/2-1/4 ; Compact : 800mm de large ;

Les Atouts de l'article:

Unité Murale Naka 5,0/5,4 kW ; Compatible mono et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 26 dB(A) ; Diamètres 1/2-1/4 ; Compact : 800mm de large ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec fonctions avancées de série.Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.Compatible contrôle vocal.