Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 6,5/7,0 kW ; Compatible mono et multisplit ; - RAS-B24B2KVG-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 5...5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0...0 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169013178
Réf. Sonepar
00465901317
Réf. Fournisseur
RAS-B24B2KVG-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
5...5 kW
puissance calorifique (nominale):
0...0 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
modèle:
fente simple
largeur:
50 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
250 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
2.89
cOP (chauffage):
3.33
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
239...860 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
298...1070 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
14 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Quelques mots du fabricant :
55075003















