Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai+ 7,0/8,0 kW ; Compatible mono. et multisplit ; - RAS-B24J2KVSG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 1.7...7.7 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.7...8.8 kW
type de réfrigérant - R32
modèle - fente simple / fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8855169078429
Réf. Sonepar
00465907842
Réf. Fournisseur
RAS-B24J2KVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
1.7...7.7 kW
puissance calorifique (nominale):
1.7...8.8 kW
type de réfrigérant:
R32
modèle:
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
1053 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
245 mm
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.3
SCOP (chauffage):
4.1
eER (refroidissement):
3.11
cOP (chauffage):
3.4
débit d'air chauffage:
1140...1140 m³/h
débit d'air refroidissement:
1122...1122 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
28...48 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
28...47 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
14 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu
Quelques mots du fabricant :
50079175