Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai Edge 2,0/2,5kW blanc mat ; Compatible mono. et multisplit ; - RAS-B07G3KVSG-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.89...2.9 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...3.6 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169005647
Réf. Sonepar
00465900564
Réf. Fournisseur
RAS-B07G3KVSG-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.89...2.9 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...3.6 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
53...53 dB(A)
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
800 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
226 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
débit d'air chauffage:
660...660 m³/h
débit d'air refroidissement:
660...660 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
19...40 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...40 dB(A)
poids:
10 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. taille 05).
Quelques mots du fabricant :
52157653







