Toshiba Climatisation - Volume de ballon 251L (volume d'eau à 40°C de 392L) ; Monobloc ; Classe A+; SG - HWS-G2501ENHMV-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 251 l
possibilité de gainage - Oui
intégration chaudière - Non
intégration solaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4067764456944
Réf. Sonepar
00465445694
Réf. Fournisseur
HWS-G2501ENHMV-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
251 l
possibilité de gainage:
Oui
intégration chaudière:
Non
intégration solaire:
Non
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Non
sortie d'air orientable:
Non
avec écran digital:
Oui
auto-apprentissage:
Non
température de l'air:
-5...35 °C
température max. de l'eau:
65 °C
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.5 kW
revêtement de la cuve:
acier émaillé
résistance blindée:
Non
protection de l'anode:
magnesium
charge en fluide réfrigérant:
1.25 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1755 mm
largeur:
631 mm
profondeur:
631 mm
poids:
125 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
7
Les Atouts de l'article:
Volume ballon 251L (volume d'eau à 40°C de 392L) ; Système monobloc ; Classe A+ ; Production thermodynamique d'eau jusqu'à 62°C ; Plage de fonction. thermodynamique : de -5°C à +35°C ext ; Alim. monophasé ; Transport horiz ; SmartGrid ready
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau thermodynamique Estia 180 et 250L avec ou sans couplage solaire
Système Monobloc
Profil de soutirage M / L / XL
COP (Air +7°C Eau 10-52,9°C) = 3,20
Production thermodynamique d'eau jusqu'à 62°C
Plage de fonctionnement thermodynamique : -5°C à +35°C
Volume à 40°C = 254L
Alimentation en monophasé
Transport horizontal possible