TP-Link - Injecteur PoE 1 port Giga 802.3af 15.4W - POE150S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Gigabit Ethernet
mode de pose - indépendant
norme PoE - 802.3 af (PoE)
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364030506
Réf. Sonepar
08196403050
Réf. Fournisseur
POE150S
Marque
TP-Link
norme de transmission:
Gigabit Ethernet
mode de pose:
indépendant
norme PoE:
802.3 af (PoE)
type de tension:
AC
TP-Link injecteur PoE jusqu'à 15,4W (IEEE 802.3af), téléalimentation jusquà 100m, 2 ports RJ45 1000 Mbps, plug and play, alimentation fournie
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interface IN: 1 x RJ-45 Data
- Interfaces OUT: 1 x RJ-45 Data + PoE
- Portée: 100 m
- PoE: 802.3 af - 15.4 W
- Dimensions: 80.8 x 54 x 24 mm




