TP-Link - NVR 16 canaux 16 RJ45 PoE+ 140W HDMI 4K H265 2 HDD - VIGI NVR2016H-16MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4895252504026
Réf. Sonepar
08196250402
Réf. Fournisseur
VIGI NVR2016H-16MP
Réf. Commerciale
TP-Link
Enregistreur vidéo IP PoE+ 140W VIGI 16 canauxSortie vidéo HDMI 4K et capacité de décodage 16MP16 ports PoE+ dédiés pour un déploiement simplifié de caméra IPLecture simultanée sur 16 canauxEnregistrement continu 24h/24 et 7j/7
Les Atouts de l'article:
Enregistreur vidéo réseau PoE+ VIGI 16 canaux Sortie vidéo HDMI 4K et capacité de décodage de 16 MP :une définition d'image nette jusqu'à 8 MP et une capacité de décodage de 8 canaux à 2 MP vous permettent de profiter de la visualisation en direct et de la lecture de plus de chaînes en même temps. Budget PoE 140W :16 x ports PoE+ compatibles 802.3af/at avec une alimentation totale de 140W. Lecture simultanée sur 16 canaux :Rejouez le flux de jusqu'à 16 caméras en même temps, augmentez la vitesse de relecture et recherchez des événements dans le calendrier vidéo pour revoir facilement les séquences. H.265+ :compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, allégeant la charge du réseau et économisant de l'espace disque. ONVIF garantit la compatibilité :Ajoutez facilement des IPC de VIGI et d'autres marques pour établir un réseau puissant et varié grâce à une compatibilité sans obstacle. Initialisation automatique pour une configuration rapide :cliquez simplement sur "Initialisation automatique" pour configurer les paramètres de base de l'IPC et du disque dur, réduisant ainsi considérablement votre temps de configuration. Enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 :stocke jusqu'à 20 To de séquences (1 048 jours de stockage *** ) à partir de caméras connectées pour sécuriser vos données pour un accès rapide et pratique. Audio bidirectionnel :grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, effrayez tout voleur ou intrus potentiel, où que vous soyez. Surveillance à distance :l'application et le client VIGI dédiés permettent une surveillance à distance, offrant facilité et commodité.
Les Atouts de l'article:
Enregistreur vidéo réseau PoE+ VIGI 16 canaux Sortie vidéo HDMI 4K et capacité de décodage de 16 MP :une définition d'image nette jusqu'à 8 MP et une capacité de décodage de 8 canaux à 2 MP vous permettent de profiter de la visualisation en direct et de la lecture de plus de chaînes en même temps. Budget PoE 140W :16 x ports PoE+ compatibles 802.3af/at avec une alimentation totale de 140W. Lecture simultanée sur 16 canaux :Rejouez le flux de jusqu'à 16 caméras en même temps, augmentez la vitesse de relecture et recherchez des événements dans le calendrier vidéo pour revoir facilement les séquences. H.265+ :compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, allégeant la charge du réseau et économisant de l'espace disque. ONVIF garantit la compatibilité :Ajoutez facilement des IPC de VIGI et d'autres marques pour établir un réseau puissant et varié grâce à une compatibilité sans obstacle. Initialisation automatique pour une configuration rapide :cliquez simplement sur "Initialisation automatique" pour configurer les paramètres de base de l'IPC et du disque dur, réduisant ainsi considérablement votre temps de configuration. Enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 :stocke jusqu'à 20 To de séquences (1 048 jours de stockage *** ) à partir de caméras connectées pour sécuriser vos données pour un accès rapide et pratique. Audio bidirectionnel :grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, effrayez tout voleur ou intrus potentiel, où que vous soyez. Surveillance à distance :l'application et le client VIGI dédiés permettent une surveillance à distance, offrant facilité et commodité.