TP-Link - NVR 8 canaux RJ45 HDMI/VGA H265 1 HDD - VIGI NVR1008H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364072339
Réf. Sonepar
08196407233
Réf. Fournisseur
VIGI NVR1008H
Marque
TP-Link
Enregistreur vidéo réseau 8 canaux VIGI - Affichage en direct en temps réel sur 8 canaux - Lecture simultanée - ONVIF garantit la compatibilité.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Enregistreur vidéo réseau 8 canaux VIGI
Enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 :
stocke automatiquement jusqu'à 10 To de séquences provenant de caméras connectées pour sécuriser vos données pour un accès rapide et pratique.Affichage en direct en temps réel à 8 canaux :
une définition d'image nette jusqu'à 5 MP et un affichage à 8 canaux vous permettent de capturer chaque détail, sous tous les angles.Lecture simultanée :
rejouez le flux de jusqu'à 4 caméras † en même temps, augmentez la vitesse de relecture et recherchez des événements dans le programme vidéo pour revoir facilement les séquences.Surveillance à distance :
l'application VIGI dédiée est développée pour la surveillance à distance, offrant facilité et commodité.H.265+ :
sans utiliser de bande passante supplémentaire, votre caméra transmet une vidéo compressée d'une clarté cristalline pour économiser de l'espace disque, alléger les charges réseau et réduire les coûts de surveillance sans sacrifier la qualité de l'image.ONVIF assure la compatibilité :
ajoutez facilement des IPC de VIGI et d'autres marques pour établir un réseau puissant et varié grâce à une compatibilité sans obstacle.1 interface HDD (jusqu'à 10 To) :
Stocke jusqu'à 10 To (524 jours * de vidéo) sur un disque dur SATA, gardant votre stockage de données sécurisé localement.Audio bidirectionnel :
grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, effectuez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux depuis n'importe où. Convient pour la gestion.Bande passante d'accès vidéo de 80 Mbps :
une bande passante d'accès vidéo élevée garantit que votre NVR connecte plus de caméras avec une haute résolution. Basé sur des tests en laboratoire utilisant des caméras VIGI, VIGI NVR peut connecter jusqu'à huit caméras 4MP.- Dimensions : 246 × 148 × 45 mm









