TP-Link - Point d'accès Wifi ac1200 Mbits encastrable - EAP235-WALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
géré - Oui
Ethernet - Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 4
nombre de ports POF 1000 Mbit/s - 1
power over Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364088972
Réf. Sonepar
04512408897
Réf. Fournisseur
EAP235-WALL
Marque
TP-Link
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
1
power over Ethernet:
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ45 Giga PoE (arrière)
- 2 x ports RJ45 Giga
- 1 x port RJ45 Giga PoE out
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- PoE Passtrough (besoin d'être alimenté en 802.3at)
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1200 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Antennes internes
- Boitier: PVC
- Montage mural
- Alimentation: PoE 802.3 af/at
- Dimensions : 143 × 86 × 20 mm






