TP-Link - Point d'accès WiFi4 N 300Mbits extérieur - CPE210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364071677
Réf. Sonepar
04512407167
Réf. Fournisseur
CPE210
Marque
TP-Link
Station CPE WiFi Extérieure 2.4 GHz 300 Mbps 9 dBi (antenne intégrée) - Modes opératoires : Point d'accès, Client, Répéteur, Routeur point d'accès, Routeur client point d'accès (WISP)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces: 1 x port RJ-45 10/100 PoE propriétaire
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Client
- Repeteur propriétaire
- Wifi:
- Norme: 802.11 b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Vitesse: 300 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Antennes:
- Directionnelle
- Puissance: 9 dBi
- Angles:
- H: 65°
- V: 35°
- Boitier: PVC exterieur IPx5
- Température de fonctionnement: -30° à 70° C
- Alimentation:
- PoE propriétaire 24V
- Dimensions: 224 x 79 x 60 mm






