TP-Link - Point d'accès WiFi5 ac 1750Mbits Giga PoE at/af - EAP245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1750 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
géré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364096663
Réf. Sonepar
04512409666
Réf. Fournisseur
EAP245
Marque
TP-Link
taux de transmission max.:
1750 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
cryptage:
WPA2
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
power over Ethernet:
Oui
couleur:
blanc
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
montage mural:
Oui
nombre d'utilisateurs:
100
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Gigabit PoE 802.3af
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1750 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 3 x 4dBi
- 5 GHz: 3 x 4dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- Wifi on/off
- QoS
- Band Steering
- Planification wifi
- Portail captif
- Filtrage MAC
- Detection rogue
- Isolation client
- SNMP v1/v2c
- Management: HTTP / Telnet
- Boitier: PVC
- Montage mural / plafond
- Température de fonctionnement: 0° à 40°
- Alimentation:
- PoE 802.3 af
- Externe 12 V







