TP-Link - Point d'accès ext. 5Ghz 300Mbps ant. direct. 13dBi - CPE510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364070922

Réf. Sonepar

04512407092

Réf. Fournisseur

CPE510

Marque

TP-Link

TP-Link Pont Radio 5 Ghz, WiFi 4 N débit 300 Mbps, antenne directionnelle 13dBi, installation point à point ou point à multi points, longue portée : + de 2 Kms de distance, IP55, Adaptateur PoE passif fourni, Technologie MAXtream TDMA

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 10/100 PoE propriétaire
    • 1 x port RJ-45 10/100 PoE passthrough
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • Client
    • Pont
    • Repeteur propriétaire
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 a/n
    • Fréquence: 5 GHz
    • Vitesse: 300 Mbps
    • Sécurité: WEP / WPA / WPA2
  • Antennes:
    • Directionnelle
    • Puissance: 13 dBi
    • Angles: 
      • H: 45°
      • V: 30°
  • Boitier: PVC exterieur
  • Température de fonctionnement: -30° à 70° C
  • Alimentation: 
    • PoE propriétaire
  • Dimensions: 224 x 79 x 60 mm