TP-Link - Point d'accès Wifi 6 AX 1800 Mbits Giga IP67 - EAP610-OUTDOOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
géré - Oui
Ethernet - Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1
power over Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364010232
Réf. Sonepar
04512401023
Réf. Fournisseur
EAP610-OUTDOOR
Marque
TP-Link
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
power over Ethernet:
Oui
TP-Link Point d'accès WiFi 6 AX débit 1800 Mbps bi-bande (1201Mbps à 5 GHz+574Mbps à 2,4 GHz), PoE+ 802.3at,1 port RJ45 1000 Mbps,chiffrement WPA3,Extérieur IP67,compatible WiFi maillé Mesh(+rapide +stable +fiable),gestion centralisée Omada








