TP-Link - Point d'accès Wifi 6 AX 3000 Mbits encastrable - EAP650-WALL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • géré - Oui

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1

  • power over Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4897098683569

Réf. Sonepar

08196868356

Réf. Fournisseur

EAP650-WALL

Marque

TP-Link

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

power over Ethernet:

Oui

Point d'accès mural Wifi 6 AX 3000 Mbits Giga Management: HTTP / SSH Boitier: PVC Température de fonctionnement: 0 à 40°C Alimentation: PoE 802.3 af Consommation: 11,5 W Dimensions: 143 x 86 x 42,6 mm

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • UpLink: 1 x port RJ-45 Giga
    • DownLink: 1 x port RJ-45 Giga
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • Points d'accès managé Omada
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
      • WiFi 4/5/6
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 3000 Mbps
    • Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
    • 2 x antennes internes Dual band
      • 2.4 GHz: 2× 3 dBi 
      • 5 GHz: 2× 5 dBi
  • Fonctions:
    • Multiple SSID (Jusqu'à 16)
    • AP Rogue
    • VLAN
    • QoS
    • Airtime Fairness
    • ...
  • Management: HTTP / SSH
  • Boitier: PVC
  • Température de fonctionnement: 0 à 40°C
  • Alimentation: PoE 802.3 af
  • Consommation: 11.5 W
  • Dimensions: 143 x 86 x 42.6 mm