TP-Link - Point d'accès WiFi 6 AX1775Mbits Giga PoE - EAP610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1800 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
géré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4897098687772
Réf. Sonepar
08196868361
Réf. Fournisseur
EAP610
Marque
TP-Link
taux de transmission max.:
1800 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
cryptage:
WPA2
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
power over Ethernet:
Oui
couleur:
blanc
nombre d'utilisateurs:
100
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3at
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé Omada
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1775 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes
- 2x4dBi @2.4 GHz
- 2x5dBi @5 GHz
- Fonctions:
- Multi SSID (16 max)
- WiFi on/Off
- QoS
- Mu-MIMO
- Band Steering
- Load Balance
- Airtime Fairness
- WiFi Schedule
- Wireless Mac Address Filtering
- ACL
- Rogue
- Boitier: PVC
- Montage
- Sur mat
- Mural
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 at
- Externe
- Consommation: Jusqu'à 14 W
- Dimensions: 243 x 243 x 64 mm
Contenu de l'emballage
- EAP610
- Power Adapter
- Ceiling/Wall Mounting Kits
- Installation Guide










