TP-Link - Point d'accès Wifi 6 AX1800 - EAP620 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364030742
Réf. Sonepar
04512000559
Réf. Fournisseur
EAP620 HD
Marque
TP-Link
TP-Link Point d'accès WiFi 6 AX débit 1800Mbps bi-bande (1201Mbps à 5GHz+574Mbps à 2,4GHz), Haute Densité (+de 1000 Clients),PoE+ 802.3at,1 port RJ45 1000Mbps,chiffrement WPA3,plafonnier,compatible WiFi maillé Mesh,gestion centralisée Omada
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3af
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz
- Vitesse: 1775 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 2× 5 dBi
- 5 GHz: 2× 6 dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- AP Rogue
- Filtrage par adresse MAC
- ACL
- Boitier: PVC
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 af
- Externe 12V
- Dimensions: 243 x 243 x 64 mm








