TP-Link - Point d'accès Wifi 6 AX3600Mbits 2.5G PoE - EAP660 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364089719
Réf. Sonepar
04512408971
Réf. Fournisseur
EAP660 HD
Marque
TP-Link
nterfaces: 1 x port RJ-45 2.5G PoE 802.3af 1 x connecteur d'alimentation Mode de fonctionnement: Point d'accès Point d'accès managé Wifi: Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz Vitesse: 3550 Mbps Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 2.5G PoE 802.3af
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz
- Vitesse: 3550 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 4× 5 dBi
- 5 GHz: 4× 6 dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- AP Rogue
- Filtrage par adresse MAC
- ACL
- Boitier: PVC
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 at
- Externe 12V (incluse)
- Dimensions: 243 x 243 x 64 mm








