TP-Link - Point d'accès Wifi ac1200 Mbits encastrable - EAP230-WALL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364089481

Réf. Sonepar

08196408948

Réf. Fournisseur

EAP230-WALL

Marque

TP-Link

Point d'accès mural WiFi 5 (AC 1200 Mbits Wave2) Gigabit PoE+ Omada MU-MIMO (Encastrable)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x ports RJ-45 Giga (en façade)
    • 1 x ports RJ-45 Giga (à l'arrière)
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • Point d'accès managé
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 a/b/g/n/ac
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 1167 Mbps
    • Sécurité: WPA / WPA2
    • Antennes internes
      • 2.4 GHz @ 4 dBi
      • 5 GHz @ 3.6 dBi
  • Fonctions:
    • Multiple SSID (Jusqu'à 16)
    • QoS
    • Planification WiFi
    • Portail captif
    • Isolation client
    • Detection Rogue
    • Filtrage MAC
  • Boitier: PVC
  • Montage encastrable
  • Alimentation : PoE 802.3 af/at
  • Consommation: 7 W
  • Dimensions: 87 x 87 x 30 mm