TP-Link - Points d'accès outdoor Wifi 6 ax3000 DECO X50 - DECO X50-OUTDOOR(1-PACK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 2402 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • cryptage - WPA2

  • géré - Oui

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4897098688564

Réf. Sonepar

04512868856

Réf. Fournisseur

DECO X50-OUTDOOR(1-PACK

Réf. Commerciale

TP-Link

taux de transmission max.:

2402 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

cryptage:

WPA2

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

3

Points d'accès Wifi 6 MESH intérieur/extérieur (ax3000) DECO X50 Point d'accès et Répéteur Wifi Interfaces : 2 x RJ45 Gigabits PoE Wifi Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz Norme : 802.11a/b/g/n/ac/ax IP65

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : Point d'accès et Répéteur Wifi Interfaces :2 x RJ45 Gigabits PoE Wifi Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz Norme: 802.11a/b/g/n/ac/ax Vitesse: Jusqu'à 574Mbps @ 2.4 GHz Jusqu'à 2402Mbps @ 5 GHz Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3 Antennes internes : 2 Norme : IP65 Alimentation : 220V PoE 802.03at Consommation : 15.5W Dimensions: ∅121mm x 215mm