TP-Link - Pont wifi ac 867 Mbits extérieur - CPE710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364089702

Réf. Sonepar

04512408970

Réf. Fournisseur

CPE710

Marque

TP-Link

Norme: 802.11 a/n/ac Fréquence: 5 GHz Vitesse: 867 Mbps Antenne interne 23 dBi Angle H: 9° Angle V: 7° Boitier: PVC Température de fonctionnement: -40° à 70°C Alimentation: PoE 4V 0.5A (injecteur inclus) Dimensions: 207 x 280 x 366 mm

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 Giga PoE propriétaire
  • Mode de fonctionnement:
    • Pont wifi
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 a/n/ac
    • Fréquence: 5 GHz
    • Vitesse: 867 Mbps
    • Antenne interne 23 dBi
      • Angle H:  9°
      • Angle V: 7°
  • Boitier: PVC
  • Température de fonctionnement: -40° à 70°C
  • Alimentation: PoE propriétaire 24V 0.5A (injecteur inclus)
  • Consommation: 7 W
  • Dimensions: 207 x 280 x 366 mm