TP-Link - Répéteur Wifi ac 1200Mbits Wall Plug - RE300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1200 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • couleur - blanc

  • nombre d'utilisateurs - 32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6935364085520

Réf. Sonepar

04512408552

Réf. Fournisseur

RE300

Marque

TP-Link

taux de transmission max.:

1200 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

couleur:

blanc

nombre d'utilisateurs:

32

TP-Link Répéteur WiFi 5 AC débit 1200 Mbps bi-bande (867Mbps à 5 GHz + 300 à 2,4 GHz), 2 antennes intégrées, connection facile par bouton WPS, Indicateur de signal intelligent, WiFi OneMesh, Application mobile Tether (iOS / Android)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Fonctions:
    • Répéteur Wifi
  • Wifi
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Norme : 802.11a/b/g/n/ac
    • Vitesse : Jusqu'à 1200 Mbps
    • Sécurité : WEP/WPA/WPA2
  • Antennes: 2 x Internes
  • Consommation: 7.3 W
  • Dimensions: 124 x 69 x 52 mm