TP-Link - Routeur 4G LTE Wifi n 300Mbits - TL-MR100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364088804
Réf. Sonepar
08196408880
Réf. Fournisseur
TL-MR100
Marque
TP-Link
Interface: 1 x slot micro SIM 1 x RJ-45 10/100 Mbps LAN 1 x RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN LTE: Fréquence: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 Wifi: Norme: 802.11 b/g/n Fréquence: 2.4 GHz Vitesse: 300 Mbits Sécurité: WEP / WPA / WPA2
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interface:
- 1 x slot micro SIM
- 1 x RJ-45 10/100 Mbps LAN
- 1 x RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN
- LTE:
- Fréquence: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
- UMTS:
- Fréquence: 1, 5, 8
- Wifi:
- Norme: 802.11 b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Vitesse: 300 Mbits
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Fonctions:
- Wireless Schedule
- WMM
- WAN Failover
- Firewall SPI
- DHCP server / client
- Redirection de port
- DNS Dynamique
- Réseau invité
- Jusqu'à 32 client wifi
- Dimensions: 154 x 114 x 36 mm
- Alimentation: 9V 0.85A





