TP-Link - Routeur 5G Wifi 6 AX3000 - NX510V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4897098686867
Réf. Sonepar
08196868686
Réf. Fournisseur
NX510V
Marque
TP-Link
Les Atouts de l'article:
NX510v
Routeur Téléphonie 5G WiFi 6 AX3000
Boostez votre vitesse 5G : profitez de votre réseau 5G avancé avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 3,4 Gbit/s. Partagez votre réseau 5G avec plusieurs appareils Wi-Fi et profitez de films Ultra HD ininterrompus, de téléchargements de fichiers incroyablement rapides et de conversations vidéo et de vidéoconférences fluides.
Débit WiFI 6 bi-bande AX3000 : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz).†
Téléphonie VoLTE/CSFB : Avec 1 port vocal, les utilisateurs peuvent passer ou recevoir des appels téléphoniques via Internet en connectant simplement l'appareil à leur poste téléphonique existant.
Plug & Play : profitez du réseau 5G juste après avoir inséré une carte SIM.
Prise en charge d'EasyMesh : collaborez avec les produits EasyMesh pour fournir un réseau maillé plus flexible et plus économique avec un nom Wi-Fi unique pour une couverture homogène de toute la maison.
Ports entièrement Gigabit pour une connectivité parfaite : les ports Ethernet entièrement Gigabit offrent des vitesses de distorsion et des connexions fiables pour les appareils filaires à haute intensité tels que votre téléviseur intelligent, console de jeu, NAS, et plus encore.
Administration à distance facile : les protocoles TR-069 et TR-369 et TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud) sont pris en charge.
Caractéristiques:
- 1 x slot nano SIM
- Interface:
- LAN:3 x RJ-45 Giga
- Dont 1 x LAN/WAN
- 1 x VoIP
- Antenne
- Antennes WiFi & LTE/5G internes
- Optionnel: antenne SMA LTE/5G non fournies (a activer via l'interface web / désactive les antennes LTE/5G internes)
- LAN:3 x RJ-45 Giga
- 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78
- 4G:
- FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
- TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43
- 3G:
- DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA,WCDMA B1/B5/B8
- Wifi:
- Norme: 802.11 b/g/n/ax et 802.11 a/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 Ghz
- Vitesse: 3000 Mbits
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Fonctions:
- Controle parental
- QoS
- Port forwarding
- SMS
- VoLTE
- Firewall
- SNMP
- ...
- Administration
- Web
- TAUC (Serveur Cloud TR-369 USP / mobile App / API)
- Dimensions: 99 x 99 x 192 mm
- Alimentation: externe 12V








