TP-Link - Routeur Giga Multi-WAN Wifi 6 AX3000 LTE Cat 6 - ER706W-4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4895252500714
Réf. Sonepar
08196250071
Réf. Fournisseur
ER706W-4G
Marque
TP-Link
Routeur VPN Omada 4G+ Cat6 WiFi AX3000 Gigabit - Prise en charge 4G+ Cat6 - WiFi bi-bande - 6 ports Ethernet Giga - 5 antennes détachables à gain élevé - Gestion centralisée - Omada Mesh - VPN haute sécurité
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Routeur VPN Omada 4G+ Cat6 WiFi AX3000 Gigabit
- Prise en charge 4G+ Cat6 : Insérez une carte Nano SIM pour profiter jusqu'à 300 Mbps.
- WiFi 6 AX3000 bi-bande : Prend en charge 2402 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz
- 6 ports Ethernet Gigabit : offrent une connectivité filaire haut débit.
- 5 antennes détachables à gain élevé : étendez et concentrez les signaux WiFi.
- Gestion centralisée : accès au cloud et application Omada pour une administration facile.
- Omada Mesh : se connecte de manière transparente aux EAP prenant en charge la technologie maillée.
- VPN haute sécurité : prend en charge les VPN IPSec / SSL / WireGuard / OpenVPN / PPTP / L2TP.
Caractéristiques:
- WAN:
- 1 x RJ-45
- 1 x nanoSIM
- LAN/WAN:
- 4 x RJ-45 Giga
- 1 x SFP
- USB: 1 x USB 3.0
- Réseaux mobiles
- 4 G:
- Norme: LTE cat6
- Fréquence: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41
- 3G
- Norme: DC-HSDPA/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA
- Fréquence: B1/B3/B5/B8
- 4 G:
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 Ghz DualBande
- Vitesse: 3000 Mbits
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Fonctions:
- Sécurité ( ACL, filtrage..)
- VPN
- SSL: 50 tunnles
- IPsec: 100 tunnels
- PPTP: 50 tunnels
- L2TP: 50 tunnels
- OpenVPN: 55 tunnles
- DHCP
- VLAN
- NAT
- Dimensions: 226 x 131 x 35 mm
- Alimentation externe 12 V
- Consomation: 17 W






